若泉漆器
小槌吸椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
310
色(柄)
溜箔笹
注文コード
20551563
品番
1-184-11
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
310
規格
4.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×87
色(柄)
溜箔笹