1-230-4 いずみ飯器 平付 若泉漆器 20552437

いずみ飯器 平付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個色(柄)金布目規格5人用注文コード20552437品番1-230-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
食器の種類和食器規格5人用寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×135色(柄)金布目内寸法(Φ×Hmm)238×106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする