若泉漆器
いずみ飯器 平付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
溜
規格
3人用
注文コード
20552464
品番
1-230-8
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
規格
3人用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×125
色(柄)
溜
内寸法(Φ×Hmm)
197×99