TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機本体
樹脂バックル付結束ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20552534
品番
TLB-PT-KB25
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ベルト長さの調整可能です。
金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途
商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
荷くずれ防止
材質
バックル:ポリアセタール(POM)
ベルト:ポリプロピレン(PP)
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
黒
トラスコ品番
769-1050
質量(kg)
0.061
ベルト長さ(m)
3
最大使用荷重(kg)
45.9
ベルト厚(mm)
1.2