呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20552918 品番Sy11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。
スイッチレスコードレス。
フィルタ交換インジケーター付き。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。

付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA 仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII サイズM 区分PL3(DOP) 質量(g)約380 タイプ呼吸連動形 等級S級 粒子捕集効率(%)99.97(DOP) 国家検定合格番号TP10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず) バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V 公称稼動時間(時間)6.5 充電時間(時間)約2.5 材質(面体)シリコーンゴム 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターV3、G2

商品説明動画

呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20552918
2024-01-31
用途:
斫り工事・毀し工事・粉塵作業
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

自動で吸引してくれるのは、良いと思いますが
排出量が少し少ないため ちょっと息苦しさをかんじます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする