YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
呼び寸法
M4
STI 1/4W20
STI 5/16W18
STI 3/8W16
STI 7/16W14
STI 1/2W12
STI 5/8W11
STI 3/4W10
呼び
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
全長L(mm)
70
75
82
88
95
105
115
食付
1.5P
5P
1.5P
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20552927
品番
AL-HT 1B STI M4×0.7 1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
首下長ln(mm)
22
呼び寸法
M4
ねじ径
M4
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
0.7
形状
M5以下は突き出しセンタになります。
全長(mm)
60
等級
1b
溝数
4
被削材
アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物
ねじ長さ(mm)
13
外径の基準寸法(mm)
4.909
食付
1.5P
シャンク径(mm)
5.5
メーカー商品コード
TICM4.0I1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類