曜日別特売
38644-03 婦人スムース介護腰開きパジャマ ケアファッション 20555474

※着用例

38644-03 婦人スムース介護腰開きパジャマ ケアファッション 20555474
38644-03 婦人スムース介護腰開きパジャマ ケアファッション 20555474

婦人スムース介護腰開きパジャマ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ピンク
内容量1枚注文コード20555474品番38644-03
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,477
販売価格(税別)
5,888

前合わせ、袖口、ウエスト、裾の4点にワンタッチテープを使っているので着せ替えスムーズ。
洗濯機OK。

ピンクサイズLL混率(%)ポリエステル 85 綿 15 スムース股下(cm)64ウエスト(cm)77~85パンツ丈(cm)96着丈(cm)75バスト(cm)93~101裄丈(cm)74性別婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20555456
2019-04-05
用途: 介護の病院内で着用
サービス業

半身不随の状態で介護が必要な病院に入院中ですが
介護をしていただいている看護師さんや介護士さん達に楽に着替えてをさせてもらってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする