ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
婦人腰開き洗い替えパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20555578
品番
38646-01
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
腰開きタイプの洗い替えパジャマパンツ。
洗濯機OK。
サイズ
フリー
色
ピンク系
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
60
ウエスト(cm)
74〜88
総丈(cm)
96
ヒップ(cm)
87〜95
裾幅(cm)
20
性別
婦人用