ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
婦人介護フルオープンパジャマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
サックス
注文コード
20555702
品番
38515-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パンツのファスナーは上下どちらからでも開きます。
ウエストバンド付。
ワンタッチテープ。
洗濯機OK。
制菌防臭。
色
サックス
サイズ
S
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
58
ウエスト(cm)
58〜64
パンツ丈(cm)
85
着丈(cm)
62
バスト(cm)
72〜80
裄丈(cm)
70
性別
婦人用