※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
モカ
注文コード
20557303
品番
38158-02
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。
洗濯機OK。
抗菌防臭。
スキンケア加工。
サイズ
L
色
モカ
混率(%)
[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
ウエスト(cm)
69〜77
パンツ丈(cm)
32
ヒップ(cm)
92〜100
対象
婦人用