※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20557662
品番
38285-01
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
ちょっとした漏れに、安心なショーツです。
ウエストゴム交換可能。
洗濯機OK。
抗菌消臭。
スキンケア加工。
サイズ
M
色
ピーチ
ウエスト(cm)
64〜70
パンツ丈(cm)
30
ヒップ(cm)
87〜95
混率(%)
[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
対象
婦人用