※着用例

38285-02 婦人ショーツ ケアファッション 20557678 38285-02 婦人ショーツ ケアファッション 20557678

婦人ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20557678 品番 38285-02
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470

ちょっとした漏れに、安心なショーツです。
ウエストゴム交換可能。
洗濯機OK。
抗菌消臭。
スキンケア加工。

サイズL ピーチ ウエスト(cm)69〜77 パンツ丈(cm)32 ヒップ(cm)92〜100 混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン 対象婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする