※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ズロース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20558168
品番
38289-03
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
ちょっとゆとりのある吸水量です。
洗濯機OK。
抗菌防臭+消臭加工。
サイズ
LL
色
ピーチ
混率(%)
[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
ウエスト(cm)
77〜85
パンツ丈(cm)
40
ヒップ(cm)
97〜105
対象
婦人用