※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
モカ
注文コード
20558195
品番
38163-03
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとゆとりのある吸水量です。
ウエストゴム交換可能。
洗濯機OK。
消臭加工。
サイズ
LL
色
モカ
仕様
取替用ゴム付
混率(%)
[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:綿、ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング
ウエスト(cm)
77〜85
パンツ丈(cm)
34
ヒップ(cm)
97〜105
対象
婦人用