※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20558326
品番
38228-13
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ちょっとゆとりのある吸水量です。
洗濯機OK。
消臭加工。
サイズ
LL
色
ピンク
ウエスト(cm)
77〜85
パンツ丈(cm)
33.5
ヒップ(cm)
97〜105
混率(%)
[本体]綿75レーヨン20ポリウレタン5[吸水帯]アクリル、ポリエステル、綿、指定外繊維、他
対象
婦人用