※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20558457
品番
38290-02
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,831
販売価格(税別)
¥
6,210
バスケットに入れる
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。
洗濯機OK。
消臭加工。
サイズ
L
色
ベージュ
混率(%)
[本体]綿100[吸水帯]アクリル、ポリエステル、綿、ディスメル(指定外繊維)、他
ウエスト(cm)
69〜77
パンツ丈(cm)
32
ヒップ(cm)
92〜100
対象
婦人用