ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
紳士介護腰開きパジャマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20560216
品番
38802-03
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
前合わせ、袖口、ウエスト、裾の4点にワンタッチテープを使っているので着せ替えスムーズ。
洗濯機OK。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット付き
胸囲(cm)
104〜112
混率(%)
ポリエステル65 綿35スムース
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94〜104
パンツ丈(cm)
110
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
79
性別
紳士用