ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
紳士介護フルオープンパジャマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20560548
品番
38717-03
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,503
販売価格(税別)
¥
7,730
バスケットに入れる
パンツ両脇ファスナー開きで、介護のしやすいパジャマです。
ワンタッチテープ。
フルオープンファスナー。
洗濯機OK。
制菌防臭。
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
104〜112
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
96〜104
パンツ丈(cm)
104
袖丈(cm)
83
着丈(cm)
76
性別
紳士用