ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
紳士介護フルオープンパジャマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
グレー
注文コード
20560575
品番
38717-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パンツ両脇ファスナー開きで、介護のしやすいパジャマです。
ワンタッチテープ。
フルオープンファスナー。
洗濯機OK。
制菌防臭。
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
84〜94
パンツ丈(cm)
103
袖丈(cm)
82
着丈(cm)
76
性別
紳士用