ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
紳士スムース打合せパジャマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20560688
品番
38806-01
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
着脱しやすいねまきタイプ。
打ち合わせ。
洗濯機OK。
色
ブルー系
サイズ
M
仕様
左脇ポケット付き
胸囲(cm)
84〜92
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
76〜84
パンツ丈(cm)
98
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
71
性別
紳士用