※柄は一例です。お選び頂くことは出来ません。
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
紳士パジャマ型ガーゼねまき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20560733
品番
38720-02
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
パンツタイプのねまきです。
打ち合わせ。
洗濯機OK。
色
柄おまかせ
サイズ
L
仕様
左脇ポケット付き
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
綿100
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
84〜94
パンツ丈(cm)
104
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
性別
紳士用