介護用フルオープンつなぎパジャマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20563156 品番38728-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

寝たきりの方にも着せ替えやすいフルオープンタイプ。
男女兼用。
ロック付ファスナー。
洗濯機OK。
乾燥機OK。

グリーン サイズLL 仕様特殊鍵付ファスナー 混率(%)ポリエステル65綿35 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)82〜102 袖丈(cm)66 着丈(cm)151 ヒップ(cm)51 バスト(cm)96〜112 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする