ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
介護用フルオープンつなぎパジャマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20563183
品番
38728-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,980
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寝たきりの方にも着せ替えやすいフルオープンタイプ。
男女兼用。
ロック付ファスナー。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
色
イエロー
サイズ
LL
仕様
特殊鍵付ファスナー
混率(%)
ポリエステル65綿35
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
82〜102
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
151
ヒップ(cm)
51
バスト(cm)
96〜112
性別
男女兼用