※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
男女兼用おむつサポートパンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20563558
品番
38297-01
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
おむついじりの防止に、プッシュホックでガードするハーフパンツタイプ。
男女兼用。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
サイズ
M
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65綿35
股下(cm)
17
ウエスト(cm)
65〜77
パンツ丈(cm)
48
ヒップ(cm)
103〜110
裾幅(cm)
22〜25
性別
男女兼用