WH14DDL2(2LYPK)(L) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 20566227 WH14DDL2(2LYPK)(L) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 20566227 WH14DDL2(2LYPK)(L) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 20566227 WH14DDL2(2LYPK)(L) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 20566227 WH14DDL2(2LYPK)(L) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 20566227 WH14DDL2(2LYPK)(L) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 20566227

14.4V コードレスインパクトドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20566227 品番 WH14DDL2(2LYPK)(L)
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754) 回転数(min-1[回/分])(ソフト)0〜900、(ノーマル)0〜2800、(パワー)0〜2800、(テスク)0〜2800 バッテリー電圧(V)14 打撃数(min-1[回/分])(ソフト)0〜1800(ノーマル/パワー)0〜3900(テスク)0〜1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 バッテリー容量(Ah)6.0 付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL2(冷却機能付)、ケース、電池カバー トラスコ品番777-1215 寸法(mm)(全長127×高さ237×センタハイト29) 質量(kg)1.4(BSL1460装着時) アグレッシブグリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(ノーマル/パワー/テクス)0〜2800 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 バッテリーリチウムイオン 本体形状ピストル型 作業量(目安)Φ3.8×65mmのナゲシビス締付(杉材)約1830本(6.0Ah) 、M8×16mm小ねじ約3720本(6.0Ah) 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 防塵防水性能IP56 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 適合バッテリーBSL1460(冷却対応) ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜Φ6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20566236
2023-06-24
用途:
手すりの部品の組み立て
製造業

トルクの強さを選べるので使いやすく本体の重さもさほどきにならないです。赤っぽい色を選んだので使っている時テンションが上がってバンバンとビスを締められます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする