最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754)
回転数(min-1[回/分])(ソフト)0〜900、(ノーマル)0〜2800、(パワー)0〜2800、(テスク)0〜2800
バッテリー電圧(V)14
打撃数(min-1[回/分])(ソフト)0〜1800(ノーマル/パワー)0〜3900(テスク)0〜1900
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
バッテリー容量(Ah)6.0
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL2(冷却機能付)、ケース、電池カバー
トラスコ品番777-1207
寸法(mm)(全長127×高さ237×センタハイト29)
質量(kg)1.4(BSL1460装着時)
色ストロングブラック
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(ノーマル/パワー/テクス)0〜2800
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
締付能力(高力ボルト)M5〜M14
バッテリーリチウムイオン
本体形状ピストル型
作業量(目安)Φ3.8×65mmのナゲシビス締付(杉材)約1830本(6.0Ah) 、M8×16mm小ねじ約3720本(6.0Ah)
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
防塵防水性能IP56
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14
適合バッテリーBSL1460(冷却対応)
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜Φ6