WH14DDL2(2LYPK)(S) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 6.0Ah 20566254

14.4V コードレスインパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 スピーディーホワイト 注文コード20566254 品番WH14DDL2(2LYPK)(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,600
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754) 回転数(min-1[回/分])(ソフト)0〜900、(ノーマル)0〜2800、(パワー)0〜2800、(テスク)0〜2800 バッテリー電圧(V)14.4 打撃数(min-1[回/分])(ソフト)0〜1800(ノーマル)0〜3900(パワー)0〜3900(テスク)0〜1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 バッテリー容量(Ah)6.0 付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー トラスコ品番777-1231 質量(kg)1.3 スピーディーホワイト ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜Φ6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20566254 WH14DDL2(2LYPK)(S) 20566236 WH14DDL2(2LYPK)(R) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20566236
2023-06-24
用途:
手すりの部品の組み立て
製造業

トルクの強さを選べるので使いやすく本体の重さもさほどきにならないです。赤っぽい色を選んだので使っている時テンションが上がってバンバンとビスを締められます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする