ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20566832 品番 CK-83AZZ
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

C形鋼用シングルローラー

適合ケーブル外径(Φmm)20〜30 吊り数1 適合C型鋼30×60mm用 タイプメインローラーベアリング仕様 寸法H(mm)219 寸法P(mm)144
注意
※走行距離30m以下でご使用下さい。
※C形鋼は開口部を必ず上に施工して、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

  適合ケーブル
10〜20mm 10〜20mm 20〜30mm 30〜45mm 20〜30mm 45〜75mm
吊数
1本 2本 1本 1本 2本 1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3〜Φ8以内
CK-01 CK-02 CK-03 CK-04 CK-05 CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5〜Φ16以内
CK-11ZZ CK-12ZZ CK-13ZZ CK-14ZZ CK-15ZZ CK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZ CK-72ZZ CK-73ZZ CK-74ZZ CK-75ZZ ZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZ CK-82AZ CK-83AZ CK-84AZ CK-85AZ CK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZ CK-82BZZ CK-83BZZ CK-84BZZ CK-85BZZ CK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101 CK-102 CK-103 CK-104 CK-105 CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201 CK-202 CK-203 CK-204 CK-205 CK-206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする