未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルカッシャー
未来工業の C形鋼用
ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20566866
品番
CK-86AZZ
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
C形鋼用シングルローラー
適合ケーブル外径(Φmm)
45〜70
吊り数
1
適合
C型鋼30×60mm用
タイプ
メインローラーベアリング仕様
寸法H(mm)
249
寸法P(mm)
172
注意
※走行距離30m以下でご使用下さい。
※C形鋼は開口部を必ず上に施工して、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表
適合ケーブル
10〜20mm
10〜20mm
20〜30mm
30〜45mm
20〜30mm
45〜75mm
吊数
1本
2本
1本
1本
2本
1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3〜Φ8以内
CK-01
CK-02
CK-03
CK-04
CK-05
CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5〜Φ16以内
CK-11ZZ
CK-12ZZ
CK-13ZZ
CK-14ZZ
CK-15ZZ
CK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZ
CK-72ZZ
CK-73ZZ
CK-74ZZ
CK-75ZZ
ZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZ
CK-82AZ
CK-83AZ
CK-84AZ
CK-85AZ
CK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZ
CK-82BZZ
CK-83BZZ
CK-84BZZ
CK-85BZZ
CK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101
CK-102
CK-103
CK-104
CK-105
CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201
CK-202
CK-203
CK-204
CK-205
CK-206