配管識別シート 空調関係(縦管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20566945 品番 403-01
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃〜+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

文字内容↑冷水(往) 材質ユニシート トラスコ品番740-5707 サイズ 質量(g)45 サイズ(mm)250×500×0.25厚 色(マンセル値)青(5PB 5/9)
注意
※取付具は別売になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする