402-34 配管識別シート 衛生関係(縦管用) ユニット 20567566

配管識別シート 衛生関係(縦管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容↓返湯
色(マンセル値)うすい赤紫(10RP 5/14)
サイズ
内容量1枚注文コード20567566品番402-34
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

文字内容↓返湯材質ユニシートトラスコ品番740-5537サイズ質量(g)63サイズ(mm)250×700×0.25厚色(マンセル値)うすい赤紫(10RP 5/14)
注意
※取付具は別売になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする