403-40 配管識別シート 衛生関係(縦管用) ユニット 20567733

配管識別シート 衛生関係(縦管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容↓雨水
色(マンセル値)青緑(1.5BG 6/10)
サイズ
内容量1枚注文コード20567733品番403-40
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

文字内容↓雨水材質ユニシートトラスコ品番740-5995サイズ質量(g)45サイズ(mm)250×500×0.25厚色(マンセル値)青緑(1.5BG 6/10)
注意
※取付具は別売になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする