ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(無地ロール巻き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20567952
品番
401-89
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質
ユニシート
トラスコ品番
737-3813
質量(kg)
4
サイズ
ロール
文字内容
無地
サイズ(mm)
250×50m巻×0.25厚