ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(無地シート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20567977
品番
401-91
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-5294
サイズ
大
文字内容
無地
質量(g)
90
サイズ(mm)
250×1000×0.25厚