ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(無地シート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20567995
品番
403-91
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-6096
サイズ
小
文字内容
無地
質量(g)
45
サイズ(mm)
250×500×0.25厚