配管識別シート(無地シート)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20568004 品番 404-91
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。

材質ユニシート トラスコ品番740-6282 サイズ極小 文字内容無地 質量(g)27 サイズ(mm)250×300×0.25厚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20567986
2020-08-28
用途:
配管表示
その他業種

商品は良いのですが、当日発送ではなかったので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする