ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(縦管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
温水(還)
サイズ
大
サイズ(mm)
250×1000×0.25厚
色(マンセル値)
黄赤(3.75YR 6.5/14)
注文コード
20568223
品番
404-06
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
文字内容
温水(還)
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-6151
サイズ
大
質量(g)
90
サイズ(mm)
250×1000×0.25厚
色(マンセル値)
黄赤(3.75YR 6.5/14)
注意
※取付具は別売になっています。