ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(縦管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
補給水
サイズ
小
サイズ(mm)
250×500×0.25厚
色(マンセル値)
緑(2.5BG 4/10)
注文コード
20568354
品番
406-10
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
文字内容
補給水
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-6711
サイズ
小
質量(g)
45
サイズ(mm)
250×500×0.25厚
色(マンセル値)
緑(2.5BG 4/10)
注意
※取付具は別売になっています。