ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(横管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
温水(往)
サイズ
大
サイズ(mm)
1000×250×0.25厚
色(マンセル値)
黄赤(3.75YR 6.5/14)
注文コード
20569176
品番
407-05
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
温水(往)
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-7131
サイズ
大
質量(g)
90
サイズ(mm)
1000×250×0.25厚
色(マンセル値)
黄赤(3.75YR 6.5/14)