配管識別シート(横管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容温水(還) サイズ サイズ(mm)500×250×0.25厚 色(マンセル値)黄赤(3.75YR 6.5/14) 注文コード20569228 品番409-06
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は文字内容・サイズ・色など92種類から選べます 他の種類を見る
文字内容温水(還) 材質ユニシート トラスコ品番740-7599 サイズ 質量(g)45 サイズ(mm)500×250×0.25厚 色(マンセル値)黄赤(3.75YR 6.5/14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする