ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(横管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
返湯
サイズ
極小
サイズ(mm)
300×250×0.25厚
色(マンセル値)
うすい赤紫(10RP 5/14)
注文コード
20569483
品番
409-42
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
返湯
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-7866
サイズ
極小
質量(g)
27
サイズ(mm)
300×250×0.25厚
色(マンセル値)
うすい赤紫(10RP 5/14)