配管識別シート 空調関係(横管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20569946 品番 411-02
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃〜+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

文字内容→冷水(還) 材質ユニシート トラスコ品番740-8021 サイズ 質量(g)90 サイズ(mm)1000×250×0.25厚 色(マンセル値)青(5PB 5/9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする