SS5Y3-10SNB-04U-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNB SMC 20570744

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20570744 品番 SS5Y3-10SNB-04U-C6-NA
参考基準価格(税別)¥41,640 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 バルブ連数4 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする