ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(帯色のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
小
サイズ(mm)
250×500×0.25厚
色(マンセル値)
青(5PB 5/9)
注文コード
20571032
品番
416-01
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-9630
サイズ
小
質量(g)
45
サイズ(mm)
250×500×0.25厚
色(マンセル値)
青(5PB 5/9)
注意
※取付具は別売になっています。