ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(帯色のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
中
サイズ(mm)
250×700×0.25厚
色(マンセル値)
暗い赤(10R 3.5/7)
注文コード
20571188
品番
415-05
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-9419
サイズ
中
質量(g)
63
サイズ(mm)
250×700×0.25厚
色(マンセル値)
暗い赤(10R 3.5/7)
注意
※取付具は別売になっています。