ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(帯色のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
中
サイズ(mm)
250×700×0.25厚
色(マンセル値)
水色(10B 5/11)
注文コード
20571303
品番
415-08
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-9443
サイズ
中
質量(g)
63
サイズ(mm)
250×700×0.25厚
色(マンセル値)
水色(10B 5/11)
注意
※取付具は別売になっています。