家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の しっくい
しっくい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
20572204
品番
-
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材です。
消石灰を主原料。接着剤、ヒビ割れ防止剤配合。
硬化時間(時間)
240
用途
しっくい壁、瓦の補修。
仕様
骨材入りしっくい
成分
消石灰、接着剤、粉末樹脂
材質
消石灰、接着剤、粉末樹脂
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×160×45
危険物の類別
非危険物
施工面積
2mm厚 約0.6m
2
適応下地
土壁、しっくい、モルタル面