セメント用着色剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 20572283 品番 NO.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。
分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。

用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 仕様無機系セメント着色剤 成分顔料 材質無機顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×100×5 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572283
2024-04-27
用途:
施設の修理
旅館 弁天鉱泉 様

色々な所で探していました。
やっと希望の色が見つかりました、
やっぱりモノタロウですね!

対象商品:
29031110
2024-07-11
用途:
レンガの代わりにモルタルで応急処置
公益財団法人神奈川芸術文化財団 様 (サービス業)

モルタルと混ぜたときは、ほぼくすんだレンガ色になったのに、硬化乾燥したら真っ白!!! また、雨に濡れると、レンガ色になる何故???
使い方が悪かったのかな?高かったのに。

対象商品:
20572283
2021-02-26
用途:
色付きブロックの補修
製造業

色を合わすのは難しいですが、セメント色よりは仕上がりが良い感じで、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
20572308
2020-04-21
用途:
コンクリートのの敷石づくり

オームセンターではなかなか見つからなくて、こkではすぐに手にはいりました。ホワイトセメントに混ぜると非常にきれいな発色です。

対象商品:
20572283
2018-12-14
用途:
FRP樹脂の着色

FRP樹脂に5%ほど添加し、さらに油性インク(100g/3滴)添加すればシッカリとした着色が可能です。 かなり良く混ぜて、その後硬化剤を入れて混ぜます。 FRP着色剤は高価なのでこの方法だとかなりコストダウン出来ます。 油性インクは入れすぎると硬化不良になる可能性もありますのでほんの数滴が妥当だと思います。 セメント用着色剤は少々入れすぎても硬化しますが、硬化後の強度には少し影響が出ると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
20572308
2018-09-11
用途:
レンガの縁取り、排水溝用点検蓋
その他業種

セメントとこの着色剤をブレンドして仕上げたところレンガの色に非常に近いので大いに助かりました。

対象商品:
20572317
2023-06-17
用途:
どれだけ使えば良いのかわからない
建設業・工事業

試さないとどんな色になるのかわからない
参考に目安を書いて欲しい
混ぜるならインスタントモルタル1kgから2kgに一袋くらい必要

4人が参考にしています
対象商品:
20572362
2017-08-08
用途:
樹脂の着色

黒は良く染まるが赤は、難しい。 かなり入れないと透明感が残る。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする