- ウメールパテ 速乾タイプ 家庭化学 20572466

ウメールパテ 速乾タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)
ホワイト
内容量1個(100g)注文コード20572466品番-
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。

用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。ホワイト付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 壁の欠損補修
株式会社大同工業製造業

ボードの穴を埋めるのに使用しました。簡単に注入できて応急処置には最適だと思います。

対象商品 : 20572457
2022-04-16
用途: 経年で剥離したコンクリートの補修
ディアフラッツ不動産業

他製品と併用しました。
本体は、堅めの液体状であり、チューブのままでは、最後まで使い切るのが難しい(もったいない(無駄となる)部分が多い)と思いました。
最後の場面で、少し本体が不足しましたので、はさみで容器本体をナイフで切り裂き、
結構な量を使用でき、全量を使い切ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする