曜日別特売
- 防水セメント 家庭化学 20572484

防水セメント

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10kg×2袋)注文コード20572484品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。

用途
湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性防水仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋)適応下地モルタル、コンクリート面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 庭の池
農・林・水産業

お世話になりました。モノタロウさんをいつも利用させていただいておりますが、対応の早さが素晴らしいです。コンビニ支払いが出来れば尚満足です。

対象商品 : 20572484
2024-04-24
用途: 工場内補修

小さな補修箇所を直すのに便利に使わせてもらっています。

対象商品 : 20572484
2022-07-20
用途: 浄化槽上部 ひび割れ補修用

今回少し多めの資材量だったので先に1箱購入し、別場所でテストも兼ねて作業。ある程度把握できたので追加購入させていただきました。皆様のおっしゃる通り少し緩めで作り、追加粉で固さ調整が良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20572484
2021-08-17
用途: 防水工事

基礎や土間まわりの雨漏り改善で使用。しっかり止水できました。★

1が参考にしています
対象商品 : 20572484
2021-02-05
用途: 敷地内 駐車場の補修
有限会社 柴藤自動車

色々なものを試しましたが、こちらが密着性や耐久性でコスパ的に一番優れていました。

対象商品 : 20572484
2020-10-03
用途: ベランダ防水

はじめての使用なんで性能の評価は?  ただ扱いやすい商品でした。

対象商品 : 20572484
2018-08-06
用途: 外壁防水
知多鑑定事務所金融・保険業

乾燥時間も最適で素人には使い勝手の良い商品と思います。

対象商品 : 20572484
2016-05-24
用途: 駐車場のコンクリ床の補修に使用

水のみで簡単に混ざります。少し緩めの方が作業しやすいです。
半乾きでも重ね塗りすると防水が効いて混ざりません作業は早め特に夏場は乾きが早いです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする